Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46P2146 Herst.-Nr.: 5094232 EAN/GTIN: 4012196603725 |
| | |
|
| | |
| Überspannungsschutzgerät, 5094232, OBO Bettermann PV Komplettblock 1000V DC zum Blitz- und Überspannungsschutz für PV-Anlagen, mit potentialfreiem Wechslerkontakt zur Fernsignalisierung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | PV-Überspannungsschutzgerät | Montage: | DIN-Schiene | Nennstrom: | 50 A | Spannung: | 1000 VDC | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 134,16* | € 159,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,13* | € 190,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,67* | € 197,28* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 170,03* | € 197,49* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 298,12* | € 343,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|