Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Überspannungsschutzgerät, 50 A, 1500 VDC, 5094240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PV-Überspannungsschutzgerät, 50 A, 1500 VDC, 5094240
PV-Überspannungsschutzgerät, 50 A, 1500 VDC, 5094240
PV-Überspannungsschutzgerät, 50 A, 1500 VDC, 5094240
Artikel-Nr.:
     4502-46P2147
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5094240
EAN/GTIN:
     4012196603732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 1
Überspannungsschutzgerät, 5094240, OBO Bettermann PV Komplettblock 1500 VDC zum Blitz- und Überspannungsschutz für PV-Anlagen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
PV-Überspannungsschutzgerät
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
50 A
Spannung:
1500 VDC
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter obo, blitzstromableiter, Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 134,71*
€ 159,65*
Frei Haus
ab € 163,53*
€ 190,94*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,91*
€ 197,38*
Frei Haus
ab € 169,81*
€ 198,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 254,65*
€ 292,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,21*
€ 347,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,30*
€ 334,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,04*
€ 324,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.