Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter, 900 VDC, 5097447


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiableiter, 900 VDC, 5097447
Kombiableiter, 900 VDC, 5097447
Kombiableiter, 900 VDC, 5097447
Kombiableiter, 900 VDC, 5097447
Artikel-Nr.:
     4502-46P2151
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5097447
EAN/GTIN:
     4012195478683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
PV-Kombi-Ableiter, 5097447, OBO Bettermann Kombiableiter V50, 900V DC für PV-Anlagen. Mit optischer Funktionsanzeige zum Einsatz in Verteilergehäusen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kombiableiter
Montage:
DIN-Schiene
Spannung:
900 VDC
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Sicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 130,53*
€ 155,83*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 177,32*
€ 205,51*
1
€ 6,90*
ab € 169,66*
€ 211,88*
22 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 200,06*
€ 219,47*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 345,67*
€ 391,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,58*
€ 465,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,13*
€ 455,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,52*
€ 450,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,76*
€ 440,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,67*
€ 411,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.