Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46P2158 Herst.-Nr.: 5098514 EAN/GTIN: 4012195578307 |
| | |
|
| | |
| Überspannungschutz, 5098514, OBO Bettermann Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen. Features * Mittel- und Feinschutz * Standardausführung für Doppeladersysteme * Zweistufige Schutzschaltung * Mit ohmscher Entkopplung im Längszweig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Überspannungsschutzgerät | Montage: | DIN-Schiene | Nennstrom: | 0.2 A | Spannung: | 24 VAC | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 46,40* | € 64,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,02* | € 65,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,09* | € 75,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,89* | € 76,06* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,09* | € 118,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|