Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzgerät, 0.45 A, 24 VAC, 5098575


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsschutzgerät, 0.45 A, 24 VAC, 5098575
Überspannungsschutzgerät, 0.45 A, 24 VAC, 5098575
Artikel-Nr.:
     4502-46P2162
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5098575
EAN/GTIN:
     4012195578352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Überspannungschutz, 5098575, OBO Bettermann Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen. Features * Basis-, Mittel- und Feinschutz * Zweistufige Schutzschaltung mit hohem Blitzstromableitvermögen * Hohe Übertragungsfrequenz von bis zu 100 MHz * Universell für alle Bus- Systeme
Weitere Informationen:
Ausführung:
Überspannungsschutzgerät
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
0.45 A
Spannung:
24 VAC
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, blitzstromableiter typ 3, Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 49,76*
€ 68,44*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,79*
€ 68,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,95*
€ 77,27*
€ 5,95*
ab € 63,03*
€ 79,56*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 104,89*
€ 126,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.