Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46P2163 Herst.-Nr.: 5098600 EAN/GTIN: 4012195578369 |
| | |
|
| | |
| Überspannungschutz, 5098600, OBO Bettermann Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen. Features * Mittel- und Feinschutz * Standardausführung für Doppeladersysteme * Zweistufige Schutzschaltung * Mit induktiver Entkopplung im Längszweig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Überspannungsschutzgerät | Montage: | DIN-Schiene | Nennstrom: | 1 A | Spannung: | 5 VAC | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 46,49* | € 64,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,24* | € 67,80* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,98* | € 76,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,23* | € 78,42* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,92* | € 121,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|