Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46P2166 Herst.-Nr.: 5098630 EAN/GTIN: 4012195578390 |
| | |
|
| | |
| Überspannungschutz, 5098630, OBO Bettermann Überspannungsschutz für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen. Features * Mittel- und Feinschutz * Standardausführung für Doppeladersysteme * Zweistufige Schutzschaltung * Mit induktiver Entkopplung im Längszweig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Überspannungsschutzgerät | Montage: | DIN-Schiene | Nennstrom: | 1 A | Spannung: | 48 VAC | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 42,03* | € 58,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,35* | € 67,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,49* | € 76,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,42* | € 78,64* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,74* | € 122,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|