Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46P2178 Herst.-Nr.: 5097939 EAN/GTIN: 4012195578260 |
| | |
|
| | |
| Überspannungschutz, 5097939, OBO Bettermann Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11 mit leckstromfreier Fernsignalisierung. Mit montagefreundlichen, schraublosen Anschlussklemmen und leckstromfreier Fernsignalisierung. Features * Fernsignalisierung potentialfreiem Wechslerkontakt, zur Funktionsüberwachung * Im platzsparenden 17,5 mm Rastermaß Weitere Informationen: | | Ausführung: | MSR-Überspannungsschutzgerät | Montage: | DIN-Schiene | Nennstrom: | 20 A | Spannung: | 230 VAC | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 32 | | € 4,95* | ab € 53,49* | € 59,19* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 47,18* | € 60,78* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 55,38* | € 70,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 57,07* | € 72,74* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 92,82* | € 113,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|