| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46S3800 Herst.-Nr.: SN75468N EAN/GTIN: 4099879102966 |
| | |
|
| | |
| Low-Side-Schalter, SN75468N, Texas Instruments Der SN75468N ist ein Hochspannungs-Hochstrom-Darlington-Transistor-Array. Jedes besteht aus sieben NPN-Darlington-Paaren, die Hochspannungsausgänge mit Gleichtakt-Klemmdioden zum Schalten induktiver Lasten aufweisen. Der Kollektorstrom jedes Darlington-Paares beträgt 500 mA. Die Darlington-Paare können für eine höhere Strombelastbarkeit parallel geschaltet werden. Features * Hochspannungsausgang 100 V * Ausgangs-Klemmdioden * Eingänge kompatibel mit verschiedenen Arten von Logik * Relaistreiber-Anwendungen * 500-mA-Kollektor-Nennstrom Anwendungen * Relaistreiber * Hammer-Treiber * Lampentreiber * Anzeigetreiber (LED und Gasentladung) * Linienfahrer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Transistor | Gehäuse: | PDIP-16 | Montage: | THT | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.00144 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, transistor array npn, transistor array, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,00* | ab € 0,23* | € 0,73* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,49* | € 0,79* | | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,57* | € 1,07* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,53* | € 1,24* | | | | | 45 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,925* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|