Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FKS-Folienkondensator, 4.7 nF, ±10 %, 630 V (DC), PET, 10 mm, FKS3J014703D00KSSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FKS-Folienkondensator, 4.7 nF, ±10 %, 630 V (DC), PET, 10 mm, FKS3J014703D00KSSD
FKS-Folienkondensator, 4.7 nF, ±10 %, 630 V (DC), PET, 10 mm, FKS3J014703D00KSSD
Artikel-Nr.:
     4502-47D4050
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKS3J014703D00KSSD
EAN/GTIN:
     4099879855190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, FKS3J014703D00KSSD, WIMA Der FKS3J014703D00KSSD ist ein Film/Folien-Kondensator. Dieser Produktaufbau wird hauptsächlich für Kondensatoren mit kleineren Kapazitätswerten verwendet, der Vorteil dieses Konstruktionsprinzips ist die leichte Kontaktierbarkeit der Metallfolienelektroden und die gute Impulsfestigkeit. Die gewählte Isolierfolie ist immer dicker als die theoretisch erforderlichen Werte, die sich aus der spezifischen Durchschlagsfestigkeit des Materials ergeben. Features * Pulsierende Konstruktion * Lösungsmittelresistentes, flammhemmendes Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzverguss, UL 94 V-0 * Metallfolie * Lösemittelbeständiges, flammhemmendes Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzdichtung UL 94 V-0 Anwendungen * Kupplung * Entkopplung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
4 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
9.5 mm
Kapazität:
4.7 nF
Länge:
13 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
300 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
10 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 630v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.924,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,64145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.082,84*
€ 2.478,5796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.067,78*
€ 2.460,6582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.994,43*
€ 2.373,3717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.951,86*
€ 2.322,7134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.924,35*
€ 2.289,9765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.