Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Elektroden-Ableiter, radial, 145 V, 20 kA, 2046-14-C2LF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3-Elektroden-Ableiter, radial, 145 V, 20 kA, 2046-14-C2LF
3-Elektroden-Ableiter, radial, 145 V, 20 kA, 2046-14-C2LF
3-Elektroden-Ableiter, radial, 145 V, 20 kA, 2046-14-C2LF
Artikel-Nr.:
     4502-47G220
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2046-14-C2LF
EAN/GTIN:
     4099889175875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Gasentladungsröhre, 2046-14-C2LF, Bourns Electronics GmbH Hochbelastbare 3-Elektroden-Gasentladungsröhre. Features * Hohe Strombelastbarkeit * Geringe Kapazität und Einfügungsdämpfung
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
20 kA
Ansprechspannung:
145 V
Anzahl der Ableiter:
3
Bauform:
radial
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 3-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,79522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 949,26*
€ 1.129,6194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 943,56*
€ 1.122,8364
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 905,79*
€ 1.077,8901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 832,53*
€ 990,7107
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 795,22*
€ 946,3118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.