Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate Treiber IC, Low-Side, SOIC-8, TC4420COA713


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gate Treiber IC, Low-Side, SOIC-8, TC4420COA713
Gate Treiber IC, Low-Side, SOIC-8, TC4420COA713
Artikel-Nr.:
     4502-48S1216
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC4420COA713
EAN/GTIN:
     4099879103284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
MOSFET-Treiber, TC4420COA713, ATMEL Der TC4420COA713 ist ein MOSFET-Treiber mit 6 A und einem Ausgang. Dieser Baustein ist praktisch latch-up-fest, er ersetzt drei oder mehr diskrete Komponenten, spart Leiterplattenfläche und Bauteile und verbessert die allgemeine Systemzuverlässigkeit. Features * Verriegelungsgeschützt * ESD-geschützt * Kurze Verzögerungszeiten * Antrieb mit hoher kapazitiver Last Anwendungen * Motorsteuerung * Antrieb über Impulstransformator * Klasse D Schaltverstärker
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Niedrige Seite
Ausgangsspannungsbereich:
4,5-18 V
Eingangsspannung:
2.4 V
Gehäuse:
SOIC-8
Montage:
SMD
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.00016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,56*
2 Tage
3210
€ 14,99*
ab € 1,27*
€ 2,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
MCP1407T-E/SN
ab € 0,934*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.