Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 47 nF, ±10 %, 630 V (DC), PET, 15 mm, B32522Q8473K000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 47 nF, ±10 %, 630 V (DC), PET, 15 mm, B32522Q8473K000
MKT-Folienkondensator, 47 nF, ±10 %, 630 V (DC), PET, 15 mm, B32522Q8473K000
Artikel-Nr.:
     4502-49D204
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32522Q8473K000
EAN/GTIN:
     4099879857132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Nicht geeignet für Neudesigns, MKT-Folien-Kondensator Typ TDK/Epcos B3252. Selbstheilend, mit radialen Anschlüssen Mit Nennspannung 630 VDC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
5 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
10.5 mm
Kapazität:
47 nF
Länge:
18 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
200 V
Nennspannung (DC):
630 V
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, 47nf folienkondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
€ 6,90*
ab € 1,58*
€ 1,98*
100
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,21*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 5,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.