Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±5 %, 440 V (AC), PP, 22.5 mm, MKX14W31005B00JSSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±5 %, 440 V (AC), PP, 22.5 mm, MKX14W31005B00JSSD
MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±5 %, 440 V (AC), PP, 22.5 mm, MKX14W31005B00JSSD
Artikel-Nr.:
     4502-49D8231
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKX14W31005B00JSSD
EAN/GTIN:
     4099879857576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Folienkondensator, MKX14W31005B00JSSD, WIMA Der MKX14W31005B00JSSD ist ein RFI-Kondensator, der zwischen Phase und Nullleiter oder Phase und Phasenleiter geschaltet wird. Dieses Produkt ist unter Vakuum harzimprägniert und mit selbstverlöschendem Gießharz eingekapselt. Das metallisierte Papier ist weder aktiv noch passiv entflammbar. Features * Zuverlässige Selbstheilung * Erhöhter Koronaeingangspegel durch interne Reihenschaltung * Hoher Entstörungsgrad durch gute Dämpfung und niedrigen ESR * Lösemittelbeständiges, flammhemmendes Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzdichtung UL 94 V-0 Anwendungen * Kondensatoren, die zwischen Phase und Nullleiter oder Phase und Phasenleiter an das Netz angeschlossen sind * Anwendungen mit hoher Spitzenspannung, Impulsspitzenspannung < 4 kV
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
6 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X1
Höhe:
15 mm
Kapazität:
100 nF
Länge:
26.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
440 V
Rastermaß:
22.5 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 939,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,93932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.052,96*
€ 1.253,0224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.037,34*
€ 1.234,4346
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.001,09*
€ 1.191,2971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 976,13*
€ 1.161,5947
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 939,32*
€ 1.117,7908
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.