| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-49F5884 Herst.-Nr.: 42-01676 EAN/GTIN: 4099889782301 |
| | |
|
| | |
| Buchse, 42-01676, Conec M8x1 Buchse, axial, gewinkelt mit 4 Polen und Schutzart IP67. Weitere Informationen: | | Bussystem: | EtherCAT P | Kontaktanschluss: | Leiterplattenanschluss | Orientierung: | abgewinkelt | Polzahl: | 4-polig | Schutzart (IP): | IP67 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0028 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Aktor-Einbaubuchse, Sensor-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder |
| | |
| |