| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-49S5338 Herst.-Nr.: TL061CDR EAN/GTIN: 4099879094247 |
| | |
|
| | |
| Operationsverstärker, TL061CDR, TI Der TL061CDR ist ein Operationsverstärker mit JFET-Eingang, der als Low-Power-Gerät konzipiert ist. Er zeichnet sich durch eine hohe Eingangsimpedanz, eine große Bandbreite, eine hohe Anstiegsgeschwindigkeit und niedrige Eingangsoffset- und Eingangsvorspannungsströme aus. Features * Sehr geringer Stromverbrauch * Niedrige Eingangsverzerrung und Offset-Strom * Gleichtakt-Eingangsspannung * Kurzschlussschutz am Ausgang Anwendungen * Tabletten * Persönliche Elektronik * Computer Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung: | FET-Eingangs-Operationsverstärker | Gehäuse: | SOIC-8 | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Montage: | SMD | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.0002 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 0,20* | € 0,26* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,25* | € 0,83* | | | | Lager 4502 | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,54* | € 0,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|