| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-49S5500 Herst.-Nr.: TL071CP EAN/GTIN: 4099879094391 |
| | |
|
| | |
| Operationsverstärker, TL071CP, TI Der TL071CP bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für kostensensitive Anwendungen und zeichnet sich durch einen geringen Offset (typisch 1 mV), eine hohe Anstiegsrate (20 V/μs) und einen Gleichtakt-Eingang zur positiven Versorgung aus. Features * Geringer Stromverbrauch * Niedrige Eingangsverzerrung und Offset-Strom * Gleichtakt-Eingangsspannung * Kurzschlussschutz am Ausgang Anwendungen * Einphasige Online-USV * Dreiphasen-USV * Pro-Audio-Mischpulte * Batterie Prüfgeräte Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | MX | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung: | FET-Eingangs-Operationsverstärker | Gehäuse: | PDIP-8 | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Montage: | THT | Gewicht: | 0.0008 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,29* | € 0,47* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,21* | € 0,48* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 7,00* | ab € 0,17* | € 0,49* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,218* | € 0,634* | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,53* | € 0,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|