Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual JFET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, TL072CP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual JFET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, TL072CP
Dual JFET-Input Operational Amplifier, PDIP-8, TL072CP
Artikel-Nr.:
     4502-49S5550
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL072CP
EAN/GTIN:
     4099879094438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Operationsverstärker, TL072CP, TI Der TL072CP bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für kostensensitive Anwendungen und zeichnet sich durch einen geringen Offset (typisch 1 mV), eine hohe Anstiegsrate (20 V/μs) und einen Gleichtakt-Eingang zur positiven Versorgung aus. Features * Geringer Stromverbrauch * Niedrige Eingangsverzerrung und Offset-Strom * Gleichtakt-Eingangsspannung * Kurzschlussschutz am Ausgang Anwendungen * Einphasige Online-USV * Dreiphasen-USV * Pro-Audio-Mischpulte * Batterie Prüfgeräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
FET-Eingangs-Operationsverstärker
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00085 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 0,85*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,93*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,94*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 1,23*
1 Tag
1147
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,391*
€ 1,397*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
TL082IP
ab € 0,395*
Ähnlich
ROHM Semiconductor
BA4560YFVM-MGTR
ab € 0,205*
Ähnlich
Texas Instruments
LF412CN/NOPB
ab € 0,91*
Ähnlich
Texas Instruments
TL082ACP
ab € 0,371*
Ähnlich
Texas Instruments
TL082CP
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.