| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-49S5890 Herst.-Nr.: TL084CD EAN/GTIN: 4099879094551 |
| | |
|
| | |
| Integrierte Schaltungen Reihe TL. Technische Merkmale (Typ, Gehäuse, Hersteller): TL084CD, SO14, STMicroelectronics Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 4 | Ausführung: | JFET-Input Operational Amplifier | Gehäuse: | SOIC-14 | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Montage: | SMD | Ursprungsland: | MA | Gewicht: | 0.00035 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Latch, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Verstärker-IC, Verstärker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,22* | € 0,42* | | | | Lager 4502 | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,25* | € 0,43* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,23* | € 0,514* | | | | | 1 Tag | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,33* | € 0,59* | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,37* | € 0,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|