Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 934126100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 934126100
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 934126100
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 934126100
Artikel-Nr.:
     4502-50F412
Herst.-Nr.:
     934126100
EAN/GTIN:
     4099889725629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Stecker
Rundsteckverbinder für Netzspannung 6polig + Schutzleiter Typ Hirschmann CA 6. In robuster Ausführung, hinsichtlich Maße, Bauform, Polanordnung und Kontaktart kompatibel zu Rundsteckverbinder-Serien anderer Fabrikate; Gehäuse: aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff (schwarz), Verbindung: durch einfache Verschraubung mit Verriegelungsring rüttelsicher, Schutzart (IEC 60529): IP 67, Verschmutzungsgrad: 3, Bemessungsspannung: 250 V AC/DC, Bemessungsstrom: 10 AUC, Durchgangswiderstand: 5,0 m Ohm, Leitungsverschraubung: M 22 x 2, Stiftdurchmesser: 1,5 mm, Kontaktoberflächenmaterial: Ag, Anschlussart: Löten, Leitungsquerschnitt: max. 0,75 qmm, Temperaturbereich: –40 bis +90 °C, Brennbarkeit UL Standard: 94 V-0. Zulassungen: VDE, UL. Stecker gerade und abgewinkelt Typ CA 6. Mit integrierter Zugentlastung, geeignet für Kabeldurchmesser von 6,0 bis 12 mm. Typ: CA 6 LS, Stecker gerade
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gehäusematerial:
Messing
Kabeldurchmesser:
6 bis 12 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0294 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
932325100
ab € 5,69*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
934131100
ab € 11,77*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
934127100
ab € 10,66*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
831530400
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.