Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 932326100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 932326100
Buchse, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 932326100
Buchse, 7-polig, Lötkelch, Schraubverriegelung, gerade, 932326100
Artikel-Nr.:
     4502-50F426
Herst.-Nr.:
     932326100
EAN/GTIN:
     4099889725674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Stecker
Rundsteckverbinder für Netzspannung 6polig + Schutzleiter Typ Hirschmann CA 6. In robuster Ausführung, hinsichtlich Maße, Bauform, Polanordnung und Kontaktart kompatibel zu Rundsteckverbinder-Serien anderer Fabrikate; Gehäuse: aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff (schwarz), Verbindung: durch einfache Verschraubung mit Verriegelungsring rüttelsicher, Schutzart (IEC 60529): IP 67, Verschmutzungsgrad: 3, Bemessungsspannung: 250 V AC/DC, Bemessungsstrom: 10 AUC, Durchgangswiderstand: 5,0 m Ohm, Leitungsverschraubung: M 22 x 2, Stiftdurchmesser: 1,5 mm, Kontaktoberflächenmaterial: Ag, Anschlussart: Löten, Leitungsquerschnitt: max. 0,75 qmm, Temperaturbereich: –40 bis +90 °C, Brennbarkeit UL Standard: 94 V-0. Zulassungen: VDE, UL. Aufbau-Stecker mit Flansch Typ CA 6 GS. Typ: CA 6 GS, Aufbau–Stecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0135 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
934131100
ab € 11,77*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
934127100
ab € 10,66*
Zubehör
Hirschmann Automation and Control
831530400
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.