Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilsteckverbinder, DIN FORM A, 2-polig + PE, 250 V, 0,25-1,5 mm², 12658


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilsteckverbinder, DIN FORM A, 2-polig + PE, 250 V, 0,25-1,5 mm², 12658
Ventilsteckverbinder, DIN FORM A, 2-polig + PE, 250 V, 0,25-1,5 mm², 12658
Ventilsteckverbinder, DIN FORM A, 2-polig + PE, 250 V, 0,25-1,5 mm², 12658
Ventilsteckverbinder, DIN FORM A, 2-polig + PE, 250 V, 0,25-1,5 mm², 12658
Artikel-Nr.:
     4502-50F9659
Herst.-Nr.:
     12658
EAN/GTIN:
     4099889744118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Aktoriksteckverbinder
Hirschmann Automation and Control Ventilsteckverbinder, DIN FORM A, 2-polig + PE, 250 V, 0,25-1,5 mm², 12658
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN FORM A
Beschaltung:
Freilaufdiode
LED-Anzeige:
Nein
Leiterquerschnitt:
0,25-1,5 mm²
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
2-polig + PE
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Verriegelung:
Zentralschraube
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.000029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.