Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 4,2 x 11,1 mm, 2 A, T, 250 V (DC), 125 V (AC), 200 A Ausschaltverm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Sicherung 4,2 x 11,1 mm, 2 A, T, 250 V (DC), 125 V (AC), 200 A Ausschaltverm
SMD-Sicherung 4,2 x 11,1 mm, 2 A, T, 250 V (DC), 125 V (AC), 200 A Ausschaltverm
Artikel-Nr.:
     4502-50G675
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3404.2419.11
EAN/GTIN:
     4099889094404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, 3404.2419.11, SCHURTER Die 3404.2419.11 ist eine SMD-Sicherung mit Clips und ist eine träge Sicherung, die für kapazitive Schaltungen geeignet ist, die Stromstöße bei der Ein-/Ausgabe oder beim Ein/Ausschalten benötigen. Features * Kompakte Bauweise * Material Anschlüsse vergoldete Kupferlegierung * Material Gehäuse Keramik * Hohe Schaltleistung Anwendungen * Primärschutz auf SMD-Leiterplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Sicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
200 A
Bauform:
4,2 x 11,1 mm
Breite:
4.2 mm
Gehäuse:
SMD
Höhe:
4 mm
Länge:
11.3 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
2 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Feinsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,96*
1 Tag
37
€ 14,99*
ab € 0,897*
€ 2,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.