| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-50H1066 Herst.-Nr.: 35370000 EAN/GTIN: 4058545032143 |
| | |
|
| | |
| Schutz des Gehäuses Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Material: | ABS | Zubehörart: | Dichtung | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.12 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Pultgehäuse |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,14* | € 7,78* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,25* | € 7,79* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 6,22* | € 8,85* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,91* | € 10,26* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,21* | € 12,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|