Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BOP 700 S-5005 Schutzabdeckung (L x B x H) 171 x 96 x 44.3mm TPE (Geruchneutrales Spezial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X745451
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     35370000
EAN/GTIN:
     4058545032143
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör bopla
gehäuse, zubehör

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
44.3 mm
Länge:
171 mm
Farbe:
blau
Breite:
96 mm
Passend für (Details):
Serie BOP 700
Typ:
BOP 700 S-5005
Material:
TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Schutzabdeckung
Weitere Suchbegriffe: Bopla, BOP 700 S-5005
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,17*
€ 7,85*
€ 8,95*
ab € 5,28*
€ 7,87*
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 8,83*
€ 6,90*
ab € 6,95*
€ 10,30*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.