Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 120 x 45 mm, schwarz (RAL 9005), IP66, 1557DBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 120 x 45 mm, schwarz (RAL 9005), IP66, 1557DBK
ABS Gehäuse, (L x B x H) 120 x 120 x 45 mm, schwarz (RAL 9005), IP66, 1557DBK
Artikel-Nr.:
     4502-50H3007
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1557DBK
EAN/GTIN:
     4099889515428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse, 1557DBK, HAMMOND Dieses Gehäuse eignet sich ideal für die Montage von Leiterplatten oder auf DIN-Schienen montierten Komponenten. Alle Beschläge sind aus rostfreiem Stahl, um Korrosion durch unterschiedliche Metalle zu vermeiden. Features * Geeignet für den Innen- oder Außeneinsatz * Abgedichteter Deckel mit zweiteiliger "Nut- und Feder"-Konstruktion bietet Schutz gegen den Zugang von Öl, Staub und Wasser * Erhältlich in schwarzem oder grauem ABS-Kunststoff * Abgerundete Ecken und Stirnflächen sorgen für ein moderneres Erscheinungsbild und bieten dennoch eine hervorragende Wasserdichtigkeit * Flammwidrig
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
45 mm
Länge:
120 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9005
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 11,93*
€ 17,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,65*
€ 18,62*
€ 6,90*
ab € 11,71*
€ 20,97*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,84*
€ 23,00*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 38,20*
€ 50,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1557DGASKET
ab € 2,685*
Zubehör
Hammond
1557FOOT2BK-24
ab € 9,52*
Zubehör
Hammond
SC526-50
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.