Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzdichtung, 1554 & 1555 W & W2 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzdichtung, 1554 & 1555 W & W2 Gehäuse
Ersatzdichtung, 1554 & 1555 W & W2 Gehäuse
Artikel-Nr.:
     4502-50H3224
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1554WGASKET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffgehäuse
Silikondichtung
ABS-Gehäuse, 1554WGASKET, Hammond Gehäuse aus Polycarbonat und Allzweck-ABS, wasserdicht, flacher Deckel mit Schutzart IP66. Features . * Ideal geeignet für die Montage von Leiterplatten oder Komponenten auf DIN-Schienen * Gedichteter Deckel mit zweiteiliger "Nut & Feder"-Konstruktion bietet Schutz gegen den Zugang von Öl, Staub und Wasser * Deckelschrauben sind selbsthemmend * Die austauschbare Dichtung ist einteilig und besteht aus Hochtemperatur
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraube
Breite:
177.9 mm
Farbe:
grau
Höhe:
1.5 mm
Länge:
177.9 mm
Material:
Silikon
Zubehörart:
Ersatzdichtung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hammond electronics kunststoffgehäuse, gehäuse, zubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Gehäusedichtung, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 10,30*
€ 6,90*
ab € 6,02*
€ 10,33*
€ 8,95*
ab € 8,24*
€ 11,51*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,62*
€ 12,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,84* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.