Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-50P3799 Herst.-Nr.: 1044600000 EAN/GTIN: 4032248777044 |
| | |
|
| | |
| Profildichtung, 1044600000, Weidmüller Zubehör, Profildichtung, Schutzart: Ausführung Gehäuse: Bügelausführung: Bauform: Zulassungen . Zu den Gehäusen bieten wir unterschiedliches Zubehör an, unter anderem die Profildichtung. Unsere Gehäuse bieten Ihnen aufgrund der hervorragenden Dichtung die höchstmögliche Dichtigkeit. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0015 kg | Geeignet für: | Hochbelastbare Steckverbinder | Zubehörart: | Profildichtung | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 1,328* | € 2,028* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 1,3316* | € 2,0316* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 1,4688* | € 2,2388* | | | | | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 1,504* | € 2,294* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,61* | € 2,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|