Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz, 500 mA, 85 V, 1063870000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungschutz, 500 mA, 85 V, 1063870000
Überspannungschutz, 500 mA, 85 V, 1063870000
Überspannungschutz, 500 mA, 85 V, 1063870000
Artikel-Nr.:
     4502-50P4642
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1063870000
EAN/GTIN:
     4032248829309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 1063870000, Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), Überspannungsschutz, MSR, binär, Signalanzahl: 1, AC/DC, 60 V, 85 V, 500 mA, C2, C3, D1, Klemme. Überspannungsschutz für die Informations- und Messtechnik.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0295 kg
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Überspannungschutz
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
500 mA
Spannung:
85 V
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 28,51*
€ 33,63*
15 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 28,6539*
€ 33,6939*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 28,8927*
€ 33,9127*
10
Frei Haus
ab € 28,834*
€ 33,944*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 29,98*
€ 39,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.