Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz, 500 mA, 12 V, 1064380000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungschutz, 500 mA, 12 V, 1064380000
Überspannungschutz, 500 mA, 12 V, 1064380000
Überspannungschutz, 500 mA, 12 V, 1064380000
Artikel-Nr.:
     4502-50P4685
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1064380000
EAN/GTIN:
     4032248829743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 1064380000, Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), Überspannungsschutz, MSR, binär, Signalanzahl: 1, DC, 12 V, 500 mA, C2, C3, D1, Klemme. Überspannungsschutz für die Informations- und Messtechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Überspannungschutz
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
500 mA
Spannung:
12 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 55,24*
€ 63,36*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 55,2938*
€ 63,4138*
10
Frei Haus
ab € 55,785*
€ 63,985*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 57,1147*
€ 65,5147*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 56,36*
€ 72,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1063110000
ab € 0,5782*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.