Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz, 500 mA, 34 V, 1064430000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungschutz, 500 mA, 34 V, 1064430000
Überspannungschutz, 500 mA, 34 V, 1064430000
Überspannungschutz, 500 mA, 34 V, 1064430000
Artikel-Nr.:
     4502-50P4689
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1064430000
EAN/GTIN:
     4032248829798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennfunkenstrecke
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 1064430000, Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), Überspannungsschutz, MSR, binär, Signalanzahl: 1, AC/DC, 24 V, 34 V, 500 mA, C2, C3, D1, Spannungsf. Überspannungsschutz für die Informations- und Messtechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Überspannungschutz
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
500 mA
Spannung:
34 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trennfunkenstrecke, überspannungsableiter 1phasig, Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,67*
€ 64,65*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 56,7212*
€ 64,7112*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,243*
€ 65,273*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 58,6113*
€ 66,7413*
Lager 4502
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,27*
€ 75,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1063110000
ab € 0,5782*
Zubehör
Weidmüller
1805880000
ab € 0,44292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.