Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz, 12 A, 12 V, 1064530000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungschutz, 12 A, 12 V, 1064530000
Überspannungschutz, 12 A, 12 V, 1064530000
Überspannungschutz, 12 A, 12 V, 1064530000
Artikel-Nr.:
     4502-50P4695
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1064530000
EAN/GTIN:
     4032248829866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 1064530000, Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), Überspannungsschutz, MSR, analog, binär, Signalanzahl: 1, DC, 12 V, 12 A, C1, Klemme. Überspannungsschutz für die Informations- und Messtechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Überspannungschutz
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
12 A
Spannung:
12 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
Frei Haus
ab € 33,6675*
€ 41,3675*
17 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 33,9563*
€ 41,4363*
8
Frei Haus
ab € 34,17375*
€ 41,75375*
18 Tage
unbekannt
8
€ 5,90*
ab € 34,3551*
€ 42,0151*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 34,35*
€ 45,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.