Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz, 12 A, 34 V, 1064540000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungschutz, 12 A, 34 V, 1064540000
Überspannungschutz, 12 A, 34 V, 1064540000
Überspannungschutz, 12 A, 34 V, 1064540000
Artikel-Nr.:
     4502-50P4696
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1064540000
EAN/GTIN:
     4032248829873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
weidmüller blitzstromableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 1064540000, Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), Überspannungsschutz, MSR, analog, binär, Signalanzahl: 1, AC/DC, 24 V, 34 V, 12 A, C1, Klemme. Überspannungsschutz für die Informations- und Messtechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Überspannungschutz
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
12 A
Spannung:
34 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,9175*
€ 41,1875*
11 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 33,9263*
€ 41,2563*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,15375*
€ 41,58375*
18 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 34,2451*
€ 41,8751*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 35,19*
€ 46,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1063110000
ab € 0,5782*
Zubehör
Weidmüller
1805880000
ab € 0,44292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.