Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungschutz, 12 A, 339 V, 1064920000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungschutz, 12 A, 339 V, 1064920000
Überspannungschutz, 12 A, 339 V, 1064920000
Artikel-Nr.:
     4502-50P4723
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1064920000
EAN/GTIN:
     4032248830169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, 1064920000, Weidmüller Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), Überspannungsschutz, MSR, binär, Signalanzahl: 1, AC/DC, 240 V, 339 V, 12 A, C2, C3, D1, Klemme. Überspannungsschutz für die Informations- und Messtechnik.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Überspannungschutz
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
12 A
Spannung:
339 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,352*
€ 11,082*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,392*
€ 46,812*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,744*
€ 48,174*
17 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 40,6137*
€ 49,1737*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 40,9754*
€ 49,8554*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,082*
€ 13,18758
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,692*
€ 12,72348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,162*
€ 12,09278
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,352*
€ 9,93888
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 55,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.