Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signaltrennverstärker, 1175990000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signaltrennverstärker, 1175990000
Signaltrennverstärker, 1175990000
Signaltrennverstärker, 1175990000
Artikel-Nr.:
     4502-50P7823
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1175990000
EAN/GTIN:
     4032248969982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Relaismodul
Signaltrennverstärker, 1175990000, Weidmüller Signaltrennverstärker, Signalvervielfacher, Eingang : 4-20 mA, Ausgang : 2 x 4-20 mA Universeller Trennverstärker zur Erfassung von elektrischen und physikalischen Größen mit galvanischer Trennung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signaltrennverstärker
Breite:
6.1 mm
Höhe:
112.5 mm
Länge:
114.3 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.0836 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme weidmüller, dil steckverbinder, Automation, Signalwandler, Trennverstärker, Signaltrennverstärker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,29*
€ 167,57*
Frei Haus
ab € 156,04*
€ 172,84*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 159,80*
€ 176,71*
Frei Haus
ab € 156,58*
€ 178,88*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 181,09*
€ 200,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,48*
€ 233,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.