Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, managed, 16 Ports, 1 Gbit/s, 24 VDC, 1241320000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, managed, 16 Ports, 1 Gbit/s, 24 VDC, 1241320000
Ethernet Switch, managed, 16 Ports, 1 Gbit/s, 24 VDC, 1241320000
Artikel-Nr.:
     4502-50P9452
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1241320000
EAN/GTIN:
     4050118029079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch 16 port
Netzwerk-Switch, 1241320000, Weidmüller Dieses Gerät besteht aus High-End-Switches mit erweiterten Verwaltungs- und Sicherheitsfunktionen. Es ist für anspruchsvolle Netzwerklösungen geeignet und kann mit Fast Ethernet oder Gigabit Ethernet geliefert werden. Mit seiner fortschrittlichen Ringredundanztechnologie (Wiederherstellungszeit ≤ 20 ms) erhöht dieses Gerät die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit Ihrer industriellen Netzwerke. Der optionale SFP-Transceiver kann eingebaut werden und bietet ein hohes Maß an Flexibilität. Features * Managed Fast Ethernet Versionen im hochwertigen Metallgehäuse (IP 30) * Vollständiger Gigabit-Switch mit 9 Ports * Unterstützt alle gängigen TCP/IP-basierten Protokolle in industriellen Netzwerken (z.B. Ethernet/IP, Modbus/TCP)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, managed
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
16
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch weidmüller, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.644,56*
€ 1.685,49*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.648,30*
€ 1.694,23*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.660,51*
€ 1.704,60*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.615,97*
€ 1.704,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.788,58*
€ 1.834,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.834,07*
€ 2.182,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.830,47*
€ 2.178,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.811,65*
€ 2.155,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.798,91*
€ 2.140,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.788,58*
€ 2.128,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1241500000
ab € 286,54*
Zubehör
Weidmüller
1286700000
ab € 196,62*
Zubehör
Weidmüller
1241440000
ab € 161,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.