Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 500 mA, 50 V, THT, PDIP-18, ULN2802A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 500 mA, 50 V, THT, PDIP-18, ULN2802A
Bipolartransistor, NPN, 500 mA, 50 V, THT, PDIP-18, ULN2802A
Artikel-Nr.:
     4502-50S2650
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2802A
EAN/GTIN:
     4099879031617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
Darlington-Transistor, ULN2802A, STMicroelectronics Der ULN2802A enthält acht Darlington-Transistoren mit gemeinsamen Emittern und integrierten Suppressionsdioden für induktive Lasten. Features * Ausgang kann parallelisiert werden * Eingänge gegenüber den Ausgängen gepinnt zur Vereinfachung des Platinenlayouts
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
PDIP-18
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
50 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
500 mA
Sättigungsspannung:
1.3 V
Kollektorstrom:
500 mA
min. Gleichstromverstärkung:
1000 mA
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor Array, transistor array npn, 4000 cmos, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 1,61*
€ 2,56*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 2,81*
1
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 3,14*
1 Tag
3073
1
€ 14,99*
ab € 1,13*
€ 3,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-18-03-08-F1
ab € 0,313*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.