Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturschalter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Temperaturschalter
Temperaturschalter
Artikel-Nr.:
     4502-51G2281
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     HC77AY-1
EAN/GTIN:
     4099889142730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Temperaturschalter, HC77AY-1, Bourns Electronics GmbH Features * Thermische Miniatur-Abschaltvorrichtung (TCO) * Hochstrom-Typ * Übertemperatur- und Überstromschutz für Lithium-Polymer- und prismatische Zellen * Kontrolliert abnormalen, übermäßigen Strom praktisch augenblicklich Anwendungen * Notebook-PCs * Tablet-PCs * Smartphones * Mobiltelefone
Weitere Informationen:
Nennspannung:
9 V
Nennstrom:
25 A
Nenntemperatur:
77 °C
Schaltfunktion:
Öffner
Toleranz:
±5 °C
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Temperatursicherung, Thermosicherung, Übertemperatur-Sicherung, temperatursicherung, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Temperaturregler, Thermoregler, Bimetallschalter, Temperaturschalter, Thermoschalter, Temperaturbegrenzer, Fühler, Sensor, Wächter, Temperaturwächter, Thermowächter, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.142,25*
€ 3.403,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.392,00*
€ 3.663,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.663,40*
€ 4.359,446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.615,75*
€ 4.302,7425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.483,70*
€ 4.145,603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.423,15*
€ 4.073,5485
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.392,00*
€ 4.036,48
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,6784* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.