Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, managed, 10 Ports, 1 Gbit/s, 24 VDC, 1286930000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, managed, 10 Ports, 1 Gbit/s, 24 VDC, 1286930000
Ethernet Switch, managed, 10 Ports, 1 Gbit/s, 24 VDC, 1286930000
Artikel-Nr.:
     4502-51P0309
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1286930000
EAN/GTIN:
     4050118077902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Netzwerk-Switch, 1286930000, Weidmüller Dieses Gerät besteht aus High-End-Switches mit erweiterten Verwaltungs- und Sicherheitsfunktionen. Es ist für anspruchsvolle Netzwerklösungen geeignet und kann mit Fast Ethernet- oder Gigabit Ethernet-Ports geliefert werden. Mit seiner fortschrittlichen Ringredundanztechnologie (Wiederherstellungszeit ≤ 20 ms) erhöht dieses Gerät die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit Ihrer industriellen Netzwerke. Der optionale SFP-Transceiver kann eingebaut werden und bietet ein hohes Maß an Flexibilität. Features * Hochwertiges Metallgehäuse (IP 30) * Vollständiger Gigabit-Switch mit 9 Ports * Unterstützt alle gängigen TCP/IP-basierten Protokolle in industriellen Netzwerken (z.B. Ethernet/IP, Modbus/TCP)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet Switch, managed
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
10
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.672 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.243,46*
€ 1.339,72*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.250,39*
€ 1.346,56*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.259,41*
€ 1.354,75*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.274,50*
€ 1.389,68*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.324,33*
€ 1.427,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,34*
€ 1.698,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.419,85*
€ 1.689,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.385,00*
€ 1.648,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.358,82*
€ 1.617,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.324,33*
€ 1.575,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.