Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 24 x 9 mm, max. Bündel-Ø 40 mm, b


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 24 x 9 mm, max. Bündel-Ø 40 mm, b
Polyamid Kabelmarkierer, beschriftbar, (B x H) 24 x 9 mm, max. Bündel-Ø 40 mm, b
Artikel-Nr.:
     4502-51P1258
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1323480000
EAN/GTIN:
     4050118125870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1323480000, Weidmüller Kabelmarkierer, 7-40 mm, 9 mm, Polyamid 66, Blau Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
24 mm
Farbe:
blau
Höhe:
9 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
40 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
120
€ 7,90*
ab € 0,2819*
€ 0,3719*
120
€ 5,46*
ab € 0,28584*
€ 0,37584*
18 Tage
unbekannt
120
€ 6,99*
ab € 0,2865*
€ 0,3835*
120
€ 3,90*
ab € 0,29434*
€ 0,38434*
Lager 4502
120
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 360000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.