Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, managed, 7 Ports, 100 Mbit/s, 12-48 VDC, 1345240000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ethernet Switch, managed, 7 Ports, 100 Mbit/s, 12-48 VDC, 1345240000
Ethernet Switch, managed, 7 Ports, 100 Mbit/s, 12-48 VDC, 1345240000
Artikel-Nr.:
     4502-51P1764
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1345240000
EAN/GTIN:
     4050118149708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 5 port
industrie switch
Netzwerk-Switch, 1345240000, Weidmüller Dieses Gerät besteht aus unmanaged und managed Switches in einem hochwertigen IP 30 geschützten Metallgehäuse. Das Gerät kann mit Fast Ethernet-Ports geliefert werden. Es unterstützt eine Vielzahl hilfreicher Managementfunktionen, wie z.B. schnelle Ringredundanz, portbasiertes VLAN, QoS, RMON, Bandbreitenmanagement, Portspiegelung und Fehlerbenachrichtigung per E-Mail oder Relais. Die Ringredundanz kann einfach über die webbasierte Verwaltungsoberfläche oder über einen Dip-Schalter auf der Oberseite des Switches eingestellt werden. Features * Hochwertiges Metallgehäuse (IP 30) * Preisbewusste Mittelklasse * Managed Switches für den Einstieg in eine konfigurierbare Netzwerkinfrastruktur
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Ausführung:
Ethernet Switch, managed
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
7
Spannung:
12-48 VDC
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch weidmüller, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.328,14*
€ 1.433,09*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.339,81*
€ 1.440,25*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.346,24*
€ 1.448,70*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.308,36*
€ 1.448,70*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.450,96*
€ 1.558,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.558,06*
€ 1.854,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,79*
€ 1.812,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.491,08*
€ 1.774,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.450,96*
€ 1.726,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.