Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyolefin Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 10000 x 40.5 mm, max. Bündel-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyolefin Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 10000 x 40.5 mm, max. Bündel-Ø
Polyolefin Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 10000 x 40.5 mm, max. Bündel-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-51P3135
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1423410000
EAN/GTIN:
     4050118227444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1423410000, Weidmüller Kabelmarkierer, 12.7-25.4 mm, 10000 x 40.5 mm, Polyolefin, Weiß Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Farbe:
weiß
Höhe:
40.5 mm
Länge:
10000 mm
Material:
Polyolefin
max. Bündeldurchmesser:
25.4 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,13*
€ 108,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,77*
€ 110,37*
€ 5,46*
ab € 90,62*
€ 110,50*
Frei Haus
ab € 94,95*
€ 114,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 99,92*
€ 120,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2672590000
ab € 77,72*
Zubehör
Weidmüller
1426210000
ab € 74,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.