Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel, SC auf SC, 20 m, OS2, Singlemode 9 µm, 1449420200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Kabel, SC auf SC, 20 m, OS2, Singlemode 9 µm, 1449420200
LWL-Kabel, SC auf SC, 20 m, OS2, Singlemode 9 µm, 1449420200
Artikel-Nr.:
     4502-51P3645
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1449420200
EAN/GTIN:
     4050118258523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Breakoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Schleppkettenkabel, 1449420200, Weidmüller Schleppkettenkabel, SC IP 67 PushPull V14 Metall, SC IP 67 PushPull V14 Metall, 9 µm, PUR, 20 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
SC
Anschluss (2):
SC
Ausführung:
LWL-Kabel
Farbe:
schwarz
Faserart:
Singlemode 9 µm
Kabellänge:
20 m
Kategorie:
OS2
Material:
PUR
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,16*
€ 212,52*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 184,98*
€ 213,08*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 189,22*
€ 216,67*
Frei Haus
ab € 190,14*
€ 218,80*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 229,48*
€ 257,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,49*
€ 306,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,38*
€ 303,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,14*
€ 295,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,50*
€ 292,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,48*
€ 273,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.