Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwandler, 1453210000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalwandler, 1453210000
Signalwandler, 1453210000
Signalwandler, 1453210000
Artikel-Nr.:
     4502-51P3703
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1453210000
EAN/GTIN:
     4050118259605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grenzwertschalter
Signalkonverter
Schalttransistor
Transistor
Signalwandler, 1453210000, Weidmüller Features * Präzise und besonders funktionelle Signalwandler * Einfache Konfigurierung dank Display (Pro DCDC II), FDT/DTM Software oder DIP-Schalter * Lösehebel vereinfachen die Handhabung * Mehr Platz im Schaltschrank schon ab 12,5 mm Baubreite bei zwei Kanälen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AU
Gewicht:
0.157 kg
Ausführung:
Signalwandler
Breite:
12.5 mm
Höhe:
119.2 mm
Länge:
113.6 mm
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Isolationsverstärker, Trennverstärker, grenzwertschalter, Automation, Signalwandler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 226,50*
€ 249,80*
Frei Haus
ab € 241,60*
€ 261,14*
Frei Haus
ab € 233,66*
€ 261,31*
Frei Haus
ab € 242,78*
€ 263,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 286,99*
€ 308,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,28*
€ 366,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,47*
€ 365,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,24*
€ 359,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,94*
€ 353,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,99*
€ 341,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.