Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessumformer, 1510240000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strommessumformer, 1510240000
Strommessumformer, 1510240000
Strommessumformer, 1510240000
Artikel-Nr.:
     4502-51P5658
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1510240000
EAN/GTIN:
     4050118319460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Strommessumformer, 1510240000, Weidmüller Strommessumformer, kommunikativ, Analogausgang, Relaisausgang
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strommessumformer
Breite:
22.5 mm
Höhe:
117.2 mm
Länge:
113.6 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.154 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, weidmüller trafo, netztrafo, Automation, Messumformer, Messwandler, Strommessumformer, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,58*
€ 181,61*
Frei Haus
ab € 171,55*
€ 189,88*
Frei Haus
ab € 178,31*
€ 197,50*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 182,92*
€ 202,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 200,25*
€ 220,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,98*
€ 254,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,18*
€ 253,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1082540000
ab € 0,1787*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.