Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyolefin Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 30000 x 10.7 mm, max. Bündel-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyolefin Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 30000 x 10.7 mm, max. Bündel-Ø
Polyolefin Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 30000 x 10.7 mm, max. Bündel-Ø
Polyolefin Kabelmarkierer, beschriftbar, (L x H) 30000 x 10.7 mm, max. Bündel-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-51P6541
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1562980000
EAN/GTIN:
     4050118367737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierer, 1562980000, Weidmüller Kabelmarkierer, 3.2-6.4 mm, 30000 x 10.7 mm, Polyolefin, Grün Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelmarkierer
Farbe:
grün
Höhe:
10.7 mm
Länge:
30000 mm
Material:
Polyolefin
max. Bündeldurchmesser:
6.4 mm
Beschriftbar:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 95,90*
€ 117,94*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,50*
€ 118,04*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 98,97*
€ 121,00*
Frei Haus
ab € 99,86*
€ 122,37*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 133,65*
€ 160,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,83*
€ 181,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2672590000
ab € 77,65*
Zubehör
Weidmüller
1426210000
ab € 74,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.