Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-14, PIC16F616-I/SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-14, PIC16F616-I/SL
PIC Mikrocontroller, 8 bit, 20 MHz, SOIC-14, PIC16F616-I/SL
Artikel-Nr.:
     4502-51S4828
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F616-I/SL
EAN/GTIN:
     4099879106803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
CMOS 8-bit Mikrocontroller, PIC16F616-I/SL, ATMEL Der PIC16F616-I/SL ist ein flashbasierter 8-Bit-CMOS-Mikrocotroller. Er verfügt über nur 35 Anweisungen. Features * Energiesparender Schlafmodus * Zurücksetzen beim Einschalten * Einschalt-Timer * Rückstellung für Brownout * Programmierbar Schutz des Codes
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
11
Anzahl der Pins:
14
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
SOIC-14
Kerngröße:
8 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
PIC
RAM-Größe:
128 byte
Spannung:
2-5,5 V
Speichergröße:
3,5 KB
Taktfrequenz:
20 MHz
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, entwicklungskit microchip, pic mikrocontroller, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6055
1
€ 14,99*
ab € 1,07*
€ 1,72*
5
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 1,87*
5
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 1,98*
1
€ 6,90*
ab € 1,19*
€ 2,00*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,30*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,97*
Zubehör
Microchip Technology
DM164143
ab € 17,42*
Zubehör
Microchip Technology
DM160228
ab € 113,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.