Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messerleiste, Typ D, 32-polig, a-c, RM 5.08 mm, Lötstift, abgewinkelt, vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messerleiste, Typ D, 32-polig, a-c, RM 5.08 mm, Lötstift, abgewinkelt, vergoldet
Messerleiste, Typ D, 32-polig, a-c, RM 5.08 mm, Lötstift, abgewinkelt, vergoldet
Messerleiste, Typ D, 32-polig, a-c, RM 5.08 mm, Lötstift, abgewinkelt, vergoldet
Artikel-Nr.:
     4502-52F8605
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09041326921
EAN/GTIN:
     4099891022624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Messerleiste, 09041326921, Harting Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, Kontakte: 32, gewinkelt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Seiten-Kodierung, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Bauform:
D
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Kontaktreihenbelegung:
a-c
Nennstrom:
6 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
32-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.01168 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting 32polig messerleiste, stiftleiste, harting stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Stecker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 1,6897*
€ 2,2697*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,38*
1
€ 5,46*
ab € 1,68*
€ 2,46*
41 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,03753*
€ 2,71753*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 04 232 6821
ab € 5,3282*
Zubehör
Harting
09 04 232 6831
ab € 3,6755*
Zubehör
Harting
09040323213
ab € 5,48704*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.