Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, Typ D, 32-polig, a-c, RM 5.08 mm, Crimpanschluss, gerade, vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, Typ D, 32-polig, a-c, RM 5.08 mm, Crimpanschluss, gerade, vergoldet
Federleiste, Typ D, 32-polig, a-c, RM 5.08 mm, Crimpanschluss, gerade, vergoldet
Federleiste, Typ D, 32-polig, a-c, RM 5.08 mm, Crimpanschluss, gerade, vergoldet
Artikel-Nr.:
     4502-52F8636
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09040323213
EAN/GTIN:
     4099891022723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpgehäuse
Lieferung ohne Crimpkontakte, bitte separat bestellen, Federleiste, 09040323213, Harting Federleiste, Crimpanschluss, Kontakte: 32, Kodierung: Loch-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Bauform:
D
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Kontaktreihenbelegung:
a-c
Nennstrom:
6 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
32-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0166 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Federleiste, Flachsteckhülse, Grundleiste für Leiterplattensteckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, federleiste 32polig harting, buchsenkontakt, harting buchsenkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, DIN-Rundsteckverbinder, DIN-Steckverbinder, Diodensteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,90*
ab € 5,9595*
€ 7,3695*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,44*
€ 7,88*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,47704*
€ 7,89704*
1
€ 8,95*
ab € 6,38*
€ 9,44*
1
€ 6,90*
ab € 7,57*
€ 14,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 03 096 0501
ab € 6,061*
Zubehör
Harting
09 04 132 6921
ab € 1,68*
Zubehör
Harting
09 06 000 6482
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
09 06 000 7482
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.