Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Schalengehäuse, (L x B x H) 85 x 45 x 33 mm, grauweiß (RAL 9002), IP65, A940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABS Schalengehäuse, (L x B x H) 85 x 45 x 33 mm, grauweiß (RAL 9002), IP65, A940
ABS Schalengehäuse, (L x B x H) 85 x 45 x 33 mm, grauweiß (RAL 9002), IP65, A940
Artikel-Nr.:
     4502-52H552
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9404341
EAN/GTIN:
     4099889516111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse, A9404341, OKW SCHALEN-GEHÄUSE G 85, Vers. I Zweiteiliges Gehäuse mit geschlossener Vorder- und Rückseite. Führungsstege und Befestigungssäulen zur Montage von Leiterplatten im Ober- und Unterteil. Ausführung I: ohne Batteriefach. Lieferumfang: 1 Ober- und Unterteil, Montagesatz.
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Farbe:
grauweiß
Höhe:
33 mm
Länge:
85 mm
Material:
ABS
RAL-Farbnummer:
9002
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04324 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abs-gehäuse okw, Gehäuse, Kleingehäuse, Handgehäuse, Handgerätegehäuse, Mobilgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,27*
€ 23,09*
€ 8,95*
ab € 14,86*
€ 23,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A9172107
ab € 2,80*
Zubehör
OKW
A9104250
ab € 1,78*
Zubehör
OKW
A9104073
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A0306031
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A9207150
ab € 0,64*
Zubehör
OKW
A9100001
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.